text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 IMP DC SB Impactor Square-Plus Bit #3 1/4" Hex 50mm


868/4 IMP DC SB Impaktor punte a testa quadra, # 3 x 50 mmPunte di alta qualità per viti a testa quadra. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta della punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto all'uso con i comuni avvitatori a percussione. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 2P002771
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico 82079030
Model 868/4 IMP DC

Descrizione

868/4 IMP DC SB Impaktor punte a testa quadra, # 3 x 50 mmPunte di alta qualità per viti a testa quadra. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta della punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto all'uso con i comuni avvitatori a percussione. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 2P002771
EAN 4013288158567
UBB 500643486888
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073972001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.