text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Halfmoon Torx-Plus Screwdriver Bit TX10 4mm Halfmoon 70mm


867/9 C Punte TORX®, mezzaluna, TX 10 x 70 mmPunte dure per viti TORX® da incasso. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per collegamento diretto all'elettroutensile.

Numero articolo 1T205343
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 10
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 9
Su due lati No
marca Wera
Codice merceologico 82079030
Model 867/9 C TORX

Descrizione

867/9 C Punte TORX®, mezzaluna, TX 10 x 70 mmPunte dure per viti TORX® da incasso. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per collegamento diretto all'elettroutensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 1T205343
EAN 4013288037107
UBB 500643473670
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05332607001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.