text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Torx-Plus Bit with Bore Hole IPR30 1/4" Hex 89mm


867/4 IPR Punte TORX PLUS® con foro, 30 IPR x 89 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso con perno di sicurezza. Un profilo TORX PLUS® a 5 facce con foro. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 9N626985
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 867/4

Descrizione

867/4 IPR Punte TORX PLUS® con foro, 30 IPR x 89 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso con perno di sicurezza. Un profilo TORX PLUS® a 5 facce con foro. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 9N626985
EAN 4013288160935
UBB 500643445215
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134723001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.