text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Torx Screwdriver Bit TX55 1/4" Hex 35mm


Artikelnummer 0I934656
Size bit (mm)
Screwing system Other
Total length (mm) 35
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Size bit (mm) 55
Screwing system Other
Total length (mm) 35
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
With hole No
Two-sided No
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model 867/1 TORX

Artikelnummern

Artikelnummer 0I934656
EAN 4013288031167
UBB 500643430449
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05066335001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.