text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Torx-Plus Screwdriver Bit IP4 1/4" Hex 25mm


867/1 IP TORX PLUS® , 4 IP x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® incassate. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene grazie a un profilo di forma ellittica e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento viene distribuita su un'area più ampia. La coppia trasferita è maggiore e la durata della vite e dell'utensile è migliorata. Extra-duro. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 9W353126
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 4
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 867/1 Z IP TORX PLUS

Descrizione

867/1 IP TORX PLUS® , 4 IP x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® incassate. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene grazie a un profilo di forma ellittica e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento viene distribuita su un'area più ampia. La coppia trasferita è maggiore e la durata della vite e dell'utensile è migliorata. Extra-duro. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 9W353126
EAN 4013288103109
UBB 500643422693
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134695001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.