text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 75 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Tedesco
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Italiano
Inglese
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Tedesco
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Prodotti gancio e occhiello
Tenditori
Tenditori di zinco placcato e galvanizzato a caldo
16154
16154.240.001
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
Accedi per vedere le informazioni
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Turnbuckle DIN 1480 Steel S235JR Hot dip galvanized ISO-fit M24
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
S235JR
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1300
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M24
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
S235JR
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1300
Info
Turnbuckle with thread tolerance class 6H.ISO-fit
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M24
e
60
L1
255
P
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
1480
Numeri di articolo
Numero articolo
16154.240.001
EAN
8717077217577
UBB
500648371515
UNSPSC
31162405
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare