text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit sonico 10mm T60 75mml


Numero articolo 3Y529117
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 75
Dimensione (TX) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 75
Dimensione (TX) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 10
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
marca Sonic

Numeri di articolo

Numero articolo 3Y529117
EAN 4711200957044
UBB 500678374637
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  93675601
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.