Zväzovacie skrutky
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
Nábytkárske skrutky
Knihárske skrutky
Zväzovacie skrutky
56480
56480.250.001
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
Zvieracia skrutka Plast Polyetylén 25MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Farba
Biela
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyetylén
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
25 mm
Farba
Biela
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyetylén
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
d2
5
dk
12
k
2.6
L (mm)
25
n
1.8
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
56480.250.001
EAN
8715492864239
UBB
950351898511
UNSPSC
31161517