Závitové tyče
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
Závitové tyče
20106
20106.030.070
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
Závitové tyče rôznych dĺžok DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 4.8 various lengths M3X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
70 mm
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
various lengths
Rozmery
d-D
M3
L (mm)
70
P
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
20106.030.070
EAN
8715494549790
UBB
500641432611
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie