HERBO BVBA
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
Skrutkované oká
Skrutkované oká metrické
17690
17690.055.008
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
Závitové oko Nerezoceľ A2 M5X50X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
50 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
D
8
d2
4.4
Priemer oka ø
8
L (mm)
50
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17690.055.008
EAN
8712547017305
UBB
408370400769
UNSPSC
31161610