HERBO BVBA
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
Skrutkované oká
Skrutkované oká metrické
17690
17690.107.014
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
Závitové oko Nerezoceľ A2 M10X70X15
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
70 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
D
15
d2
8.85
Priemer oka ø
15
L (mm)
70
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17690.107.014
EAN
8712547016070
UBB
408370402740
UNSPSC
31161610