MAVE B.V.
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
Závitové tyče
20135
20135.050.001
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
Závitová tyč DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 10.9 1 metr M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
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
M5
Dĺžka
1000 mm
Trieda
10.9
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 metr
Rozmery
d-D
M5
L (mm)
1000
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
20135.050.001
EAN
8717077217874
UBB
500648373420
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie