MAVE B.V.
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
Závitové tyče
20135
20135.240.001
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
Závitová tyč DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 10.9 1 metr M24
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
1000 mm
Trieda
10.9
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 metr
Rozmery
d-D
M24
L (mm)
1000
P
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
20135.240.001
EAN
8717077217942
UBB
500648374170
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie