Závitové tyče
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
Závitové tyče
20395
20395.240.001
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
Závitová tyč, dĺžka 3 m DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 8.8 M24
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
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
M24
Dĺžka
3000 mm
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
3 metre
Rozmery
d-D
M24
L (mm)
3000
P
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
20395.240.001
EAN
8715494508568
UBB
500621762979
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie