Závitové tyče
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
Závitové tyče
51071
51071.060.001
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
Závitová tyč, dĺžka 2 m DIN 976-1A Nerezoceľ A2 70 M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
2000 mm
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozmery priemeru
M3 alebo
> M24 sú minimálnej triedy vlastností 50.
2 metre
Rozmery
d-D
M6
L (mm)
2000
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
51071.060.001
EAN
8715492266941
UBB
950353577717
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie