Závitové tyče
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
Závitové tyče
20235
20235.270.150
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m MF DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 8.8 M27X1,50 (≠DIN)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M27
Dĺžka
1000 mm
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Info
1 meter
Rozmery
d-D
M27
L (mm)
1000
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈976-1
NF
≈E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
20235.270.150
EAN
8715492606273
UBB
951353001765
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie