Závitové tyče
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
Závitové tyče
20220
20220.450.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Oceľ Nelegovaná 8.8 M45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
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
M45
Dĺžka
1000 mm
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
1 meter
Rozmery
d-D
M45
L (mm)
1000
P
4.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
20220.450.001
EAN
8715492605733
UBB
950353011915
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie