MAVE B.V.
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
Závitové tyče
20132
20132.120.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Oceľ Nelegovaná 12.9 1 meter M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
1000 mm
Trieda
12.9
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 meter
Rozmery
d-D
M12
L (mm)
1000
P
1.75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
20132.120.001
EAN
8715492604538
UBB
951353693462
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie