DIN 975 MF
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
Závitové tyče
55067
55067.240.150
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Nerezoceľ A4 70 M24X1,50 (≠DIN)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
1000 mm
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Info
1 meter
Rozmery
d-D
M24
L (mm)
1000
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
≈E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
55067.240.150
EAN
8715492331267
UBB
950353877786
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie