text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Nerezoceľ A2 70 M5


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 1000 mm
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info

Rozmery priemeru

M3 alebo

> M24 sú minimálnej triedy vlastností 50.

1 meter

Rozmery

d-D M5
L (mm) 1000
P 0.8

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 51070.050.001
EAN 8715492266781
UBB 950353242437
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.