Závitové tyče
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
Závitové tyče
20160
20160.200.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m, iso-metrický pripájací závit DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 4.8 M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 3
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
1000 mm
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
U žárově zinkovaných závitových tyčí s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.
Výhodou tohoto způsobu výroby je, že je závitové tyče možné bez problémů používat v jakémkoli závitovém otvoru.
Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H PO zinkování, takže matice se závitovými tyčemi dokonale lícují.1 meter ISO
Rozmery
d-D
M20
L (mm)
1000
P
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
20160.200.001
EAN
8715492604828
UBB
950353454958
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie