Nedtrain Oud
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
Závitové tyče
20376
20376.080.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m, ľavý závit DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 8.8 M8 (LH)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
1000 mm
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
1 meter ľavý závit
Rozmery
d-D
M8
L (mm)
1000
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
20376.080.001
EAN
8715492607935
UBB
951353768538
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie