HERBO BVBA
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
Závitové tyče
20376
20376.270.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m, ľavý závit DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 8.8 M27 (LH)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
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
M27
Dĺžka
1000 mm
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
1 meter ľavý závit
Rozmery
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
20376.270.001
EAN
8717077037366
UBB
500644879651
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie