Závitové tyče
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
Závitové tyče
20157
20157.360.001
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
Závitová tyč, délka 3 metry, zvětšený závit DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M36
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
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
M36
Dĺžka
3000 mm
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
U žárově zinkovaných závitových tyčí se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA normální závit, takže PO zinkování již závit těchto závitových tyčí neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ.
Závity neodpovídají běžnému lícování a nelze je použít např. do běžných závitových otvorů.
Odpovídající ZVĚTŠENÉ matice jsou vyrobeny s rozměry PO zinkování o cca 0,3 mm většími, čímž dokonale lícují s těmito závitovými tyčemi..3 metre zväčšený
Rozmery
d-D
M36
L (mm)
3000
P
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
20157.360.001
EAN
8715494515092
UBB
500621927408
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie