text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 2 metry,nadrozměrný závit DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 4.8 M24


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 4.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 2000 mm
Trieda 4.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Info
  • Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).2 metre zväčšený

Rozmery

d-D M24
L (mm) 2000
P 3

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 20145.240.001
EAN 8715494514880
UBB 500621925345
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.