text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7516 AE-H Oceľ Pozinkované M4X6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Ambalat la 2 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 6 mm
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

d-D M4
dk 8
Vrták ø (H11) 3.6
k 3.1
L (mm) 6
Čís. krížovej drážky 2
P 0.7

Normy

DIN 7516-AE H

Čísla materiálu

Položka č. 27100.040.006
EAN 8717077076228
UBB 500645250951
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.