Závitorezné skrutky
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
Závitorezné skrutky
27100
27100.030.010
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
Závitorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7516 AE-H Oceľ Pozinkované M3X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
d-D
M3
dk
5.6
Vrták ø (H11)
2.7
k
2.4
L (mm)
10
Čís. krížovej drážky
1
P
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7516-AE H
Čísla materiálu
Položka č.
27100.030.010
EAN
8715492950802
UBB
950352261826
UNSPSC
31161507