Zákolníky
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Kolíky & Perá
Zákolníky
39606
39606.095.001
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
Zákolník Pružinová oceľ Pozinkované 9,5X40MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Tvar hřídele a = kulatý, b = zploštělý na jedné straně
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
9.5 mm
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Tvar hřídele a = kulatý, b = zploštělý na jedné straně
Rozmery
d1
9.5
d3 (H11)
10
d4 (max.)
32
D (mm)
9.5
Tvar hriadeľa
b
L1
40
L2
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
39606.095.001
EAN
8715492834744
UBB
500708327746
UNSPSC
31163204
Stiahnuť si ďalšie informácie