Zákolníky
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
Zákolníky
39606
39606.110.001
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
Zákolník Pružinová oceľ Pozinkované 11X40MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Tvar hřídele a = kulatý, b = zploštělý na jedné straně
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
11 mm
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Tvar hřídele a = kulatý, b = zploštělý na jedné straně
Rozmery
d1
11
d3 (H11)
12
d4 (max.)
32
D (mm)
11
Tvar hriadeľa
b
L1
40
L2
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
39606.110.001
EAN
8715492834768
UBB
500708327902
UNSPSC
31163204
Stiahnuť si ďalšie informácie