text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Oceľ Nelegovaná 3,5X50MM

  1. Číslo materiálu 39310.035.050
  2. EAN 8715492817464
  3. UBB 950359099856
  4. UNSPSC 31163204

Cena za 
-


Balenie 250
Len kompletné balenie
d (menovitý) 3.5
Priemer (mm) 3.5
Dĺžka (L) (mm) 50
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
DIN 94
NF E25-774
ISO 1234
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a (max.) 3.5
b ≈ 7.2
c (max.) 6.5
c (min.) 5.9
d (min.) 3
d (max.) 3.2
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model