text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Oceľ Nelegovaná 3,2X20MM

  1. Číslo materiálu 39310.032.020
  2. EAN 8715492817327
  3. UBB 950359098783
  4. UNSPSC 31163204

Cena za 
-


Balenie 250
Len kompletné balenie
d (menovitý) 3.2
Priemer (mm) 3.2
Dĺžka (L) (mm) 20
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
NF E25-774
DIN 94
ISO 1234
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a (max.) 3.2
b ≈ 6.4
c (max.) 5.8
c (min.) 5.1
d (min.) 2.7
d (max.) 2.9
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model