text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Oceľ Nelegovaná 2X63MM

  1. Číslo materiálu 39310.020.063
  2. EAN 8715492817174
  3. UBB 950359097959
  4. UNSPSC 31163204

Cena za 
-


Balenie 250
Len kompletné balenie
d (menovitý) 2
Priemer (mm) 2
Dĺžka (L) (mm) 63
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
ISO 1234
NF E25-774
DIN 94
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a (max.) 2.5
b ≈ 4
c (max.) 3.6
c (min.) 3.2
d (min.) 1.7
d (max.) 1.8
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model