text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Oceľ Nelegovaná 1X32MM

  1. Číslo materiálu 39310.010.032
  2. EAN 8715492816979
  3. UBB 950359096217
  4. UNSPSC 31163204

Cena za 
-


Balenie 250
Len kompletné balenie
d (menovitý) 1
Priemer (mm) 1
Dĺžka (L) (mm) 32
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
ISO 1234
DIN 94
NF E25-774
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a (max.) 1.6
b ≈ 3
c (max.) 1.8
c (min.) 1.6
d (min.) 0.8
d (max.) 0.9
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model