text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Oceľ Nelegovaná 1X16MM

  1. Číslo materiálu 39310.010.016
  2. EAN 8715492816948
  3. UBB 950359095979
  4. UNSPSC 31163204

Cena za 
-


Balenie 250
Len kompletné balenie
d (menovitý) 1
Priemer (mm) 1
Dĺžka (L) (mm) 16
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
NF E25-774
DIN 94
ISO 1234
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a (max.) 1.6
b ≈ 3
c (max.) 1.8
c (min.) 1.6
d (min.) 0.8
d (max.) 0.9
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model