text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Oceľ Nelegovaná 13X140MM

  1. Číslo materiálu 39310.130.140
  2. EAN 8715492818638
  3. UBB 950359518392
  4. UNSPSC 31163204

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
d (menovitý) 13
Priemer (mm) 13
Dĺžka (L) (mm) 140
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
ISO 1234
DIN 94
NF E25-774
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a (max.) 6.3
b ≈ 26
c (max.) 24.8
c (min.) 21.7
d (min.) 12.1
d (max.) 12.4
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model