text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Oceľ Nelegovaná 1,6X12MM

  1. Číslo materiálu 39310.016.012
  2. EAN 8715492817037
  3. UBB 950359096621
  4. UNSPSC 31163204

Cena za 
-


Balenie 250
Len kompletné balenie
d (menovitý) 1.6
Priemer (mm) 1.6
Dĺžka (L) (mm) 12
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
NF E25-774
ISO 1234
DIN 94
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a (max.) 2.5
b ≈ 3.2
c (max.) 2.8
c (min.) 2.4
d (min.) 1.3
d (max.) 1.4
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model