text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitové oko Oceľ Pozinkované M4X15X6

  1. Číslo materiálu 17420.041.506
  2. EAN 8712547016674
  3. UBB 408370391026
  4. UNSPSC 31161610

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
D 6
d1 M4
Priemer (d-D) M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4
Priemer oka ø 6
Dĺžka (L) (mm) 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
Typ č. 111G
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

d2 3.45
P 0.70