text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m, zväčšený závit DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 4.8 M10

  1. Číslo materiálu 20140.100.001
  2. EAN 8715492604590
  3. UBB 951353444635
  4. UNSPSC 31161618

Cena za 
-


Balenie 5
Len kompletné balenie
Dĺžka (L) (mm) 1000
Priemer (d-D) M10
Trieda 4.8
Ďalšie informácie 1 meter zväčšený
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).
NF E25-136
DIN 976-1A
  1. Vyberte iné veľkosti