text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m, iso-metrický pripájací závit DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 4.8 M16

  1. Číslo materiálu 20160.160.001
  2. EAN 8715492604811
  3. UBB 950353454875
  4. UNSPSC 31161618

Cena za 
-


Balenie 5
Len kompletné balenie
Dĺžka (L) (mm) 1000
Priemer (d-D) M16
Trieda 4.8
Ďalšie informácie 1 meter ISO
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
NF E25-136
DIN 976-1A
  1. Vyberte iné veľkosti