text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 2 metry, zvětšený závit DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M16

  1. Číslo materiálu 20155.160.001
  2. EAN 8715494514910
  3. UBB 500621926335
  4. UNSPSC 31161618

Cena za 
-


Balenie 1
Dĺžka (L) (mm) 2000
Priemer (d-D) M16
Trieda 8.8
Ďalšie informácie 2 metre zväčšený
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).
DIN 976-1A
NF E25-136
  1. Vyberte iné veľkosti