text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7516 AE-H Oceľ Pozinkované M4X8

  1. Číslo materiálu 27100.040.008
  2. EAN 8715492950840
  3. UBB 950352262162
  4. UNSPSC 31161507

Cena za 
-


Balenie 2 000
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M4
Dĺžka (L) 8
Poznámky
  • Drill ø (H11) = The given boring diameters are guide lines for materials of medium strength.
  • For thin-walled workpieces or workpieces made from soft materials, a smaller core hole diameter, for thick walled workpieces or workpieces made from hard materials a larger core hole diameter may be chosen.
  • It is recommended that the exact diameter selection is made on basis of tests.
  • The depth of engagement should not exceed 2 d.
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • POZOR: el. galvanizácia týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť.

DIN 7516 AE-H

Špecifikácie

Vrták ø (H11) 3.6
Čís. krížovej drážky 2
k 3.1
P 0.70
dk 8