text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA NÁSADA 6-HR 840/1L-Z SW4


Na šrouby s vnitřním šestihranem Houževnaté provedení, pro univerzální použití Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1) Vhodný pro Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Položka č. 81254.000.040
Skrutkovací systém Šesťuholník s plus mínus
Celková dĺžka 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Veľkosť bitu 4
Veľkosť pripojenia 6.3
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Šesťuholník s plus mínus
Celková dĺžka 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Veľkosť bitu 4
Veľkosť pripojenia 6.3

Popis

Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive for 25 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-C 6.3Drive for 50/89 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3Special product advantages: The Hex-Plus profile protects the screw thanks to a larger contact surface and significantly reduces the risk of stripped screw heads

Čísla materiálu

Položka č. 81254.000.040
EAN 4013288012661
UBB 203124006156
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056320001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.