text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 416 R Příčná rukojeť Rapidaptor, 1/4" x 45 mm


Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. Držák bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3. S technologií Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Ambalat la 1

Popis

Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. Držák bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3. S technologií Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Čísla materiálu

Položka č. 8J739699
EAN 4013288214157
UBB 500711214097
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05023404001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.