text.skipToContent text.skipToNavigation

Vymedzovací krúžok, hrúbka h=0,3 mm DIN 988 Oceľ 2 K 50 Nelegovaná h=0,3mm 4X8MM

  1. Číslo materiálu 38583.040.008
  2. EAN 8715492779465
  3. UBB 950356312419
  4. UNSPSC 31163301

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
d1 4
d2 8
Priemer (mm) 4
Hrúbka 0.30
Materiál Oceľ
Vonkajší priemer 8
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
DIN 988
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

d1 (max.) 4.15
d1 (min.) 4.03
d2 (max.) 7.96
d2 (min.) 7.81
  1. Stiahnuť CAD model