Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic
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
Dowel skrutky
Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic
17310
17310.080.150
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
Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic Oceľ Pozinkované M8X150
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
M8x50 is without hexagonal shank
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
150 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
M8x50 is without hexagonal shank
Rozmery
b1
50
b2
50
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
150
P
1.25
s
6
Socket
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17310.080.150
EAN
8712547004831
UBB
408366306954
UNSPSC
31162400