text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic Oceľ Pozinkované M8X160

  1. Číslo materiálu 17310.080.160
  2. EAN 8712547004848
  3. UBB 408366307523
  4. UNSPSC 31162400

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
d1 M8
Dĺžka (L) (mm) 160
Priemer (d-D) M8
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
Typ č. 69G
Info
  • M8x50 is without hexagonal shank
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b1 50
b2 50
d2 7.3
P 1.25
s 6
Socket T25