text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic Oceľ Pozinkované M10X140

  1. Číslo materiálu 17310.100.140
  2. EAN 8712547004916
  3. UBB 950366001796
  4. UNSPSC 31162400

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
d1 M10
Dĺžka (L) (mm) 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140
Priemer (d-D) M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
Typ č. 69G
Info
  • M8x50 is without hexagonal shank
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b1 50
b2 60
d2 9
P 1.50
s 8
Socket T25