text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0W721253
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M32X2,0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0W721253
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0W721253
EAN
4022835394679
UBB
500691028178
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
39467