text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík kalený s vnútorným závitom DIN 7979 D Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 5X16MM

  1. Číslo materiálu 39090.050.016
  2. EAN 8715492801012
  3. UBB 950359908031
  4. UNSPSC 31163203

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (mm) 5
L1 16
Dĺžka (L) (mm) 16
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
NF E27-475
ISO 8735 A
DIN 7979 D
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

c1 0.5
c2 1.7
d1 M3
r ≈ 5
t1 6
  1. Stiahnuť CAD model