text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík kalený s vnútorným závitom DIN 7979 D Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 4X12MM

  1. Číslo materiálu 39090.040.012
  2. EAN 8717077080041
  3. UBB 500645330407
  4. UNSPSC 31163203

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (mm) 4
L1 12
Dĺžka (L) (mm) 12
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
NF E27-475
ISO 8735 A
DIN 7979 D
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

c1 0.4
c2 1.3
d1 M2
r ≈ 4
t1 6
  1. Stiahnuť CAD model